| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36298135 Herst.-Nr.: 38513 EAN/GTIN: 4046382385133 |
| |
|
| | |
| Rührer Rechtsgewinde M14x2 38513 MOERTELRUEHRQUIRL 140 600LG M14X2 15214 - MR 140 M14 Weitere Informationen: | | Nennleistungsaufnahme: | 0 W | Spannung: | 0 V | Frequenz: | 0 Hz | Werkzeugaufnahme: | M14 | Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 0 1/min | Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | 0 1/min | Leerlaufdrehzahl 3. Gang: | 0 1/min | Max. Lastdrehzahl 1. Gang: | 0 1/min | Max. Lastdrehzahl 2. Gang: | 0 1/min | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,83* | € 42,43* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 31,29* | € 42,97* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,26* | € 44,26* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,54* | € 49,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|