Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialgummi-Kabeltrommel m. FI und Steckdosen GT 450.FI.516


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialgummi-Kabeltrommel m. FI und Steckdosen GT 450.FI.516
Spezialgummi-Kabeltrommel m. FI und Steckdosen GT 450.FI.516
Artikel-Nr.:
     3517I-36298505
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     28054000000
EAN/GTIN:
     4013046280165
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
schill kabeltrommel

Spezialgummi-Kabeltrommel m. FI und Steckdosen GT 450.FI.516

Spezialgummi-Kabeltrommel mit 2xC516, 1xC316, 2xSchutzkontaktsteckdose, FI-Schalter, SI-Automaten.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Anzahl der CEE-Steckdosen:
3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 532,74*
€ 607,86*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 533,66*
€ 608,42*
Frei Haus
ab € 537,03*
€ 613,83*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 559,50*
€ 637,19*
€ 5,95*
ab € 598,15*
€ 680,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,86*
€ 723,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,55*
€ 717,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,71*
€ 687,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,08*
€ 670,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,74*
€ 633,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.