| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36298649 Herst.-Nr.: 29039000000 EAN/GTIN: 4013046290454 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Kabeltrommel mit Hilfsspule IT380RM-mitKlettband Kunststoff-Kabeltrommel mit Hilfsspule zur Aufbewahrung und sicherem Transport von Leitungen und Draehten aller Art. Fuer groessere Kabelquerschnitte und -laengen. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Kabelbestückung: | ohne Kabel | Aderquerschnitt: | 0 mm² | Kabellänge: | 0 m | Mit Tragerahmen: | ja | Automatisches Kabelaufrollen: | nein | Mit thermischem Schutz: | ja | Mit Arretierung: | nein | Schutzart (IP): | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 100,28* | € 124,28* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 100,08* | € 124,29* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 101,61* | € 126,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 104,15* | € 129,07* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 106,77* | € 132,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|