Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenset 3010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollenset 3010
Artikel-Nr.:
     3517I-36299846
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     3010
EAN/GTIN:
     4039665017081
Suchbegriffe:
Arbeitspodest Rollensatz
Federrolle
Leiterrolle
Rollensatz Arbeitspodest

Rollenset 3010

Rollenset zum Nachrüsten für Montage- und Gipserbank
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
sonstige
Länge:
150 mm
Breite:
80 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Rollensatz für Leitern
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 44,82*
€ 61,93*
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 40,23*
€ 62,05*
Frei Haus
ab € 45,87*
€ 63,54*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iller Leiter
70202
ab € 151,29*
Ähnlich
Iller Leiter
30190
ab € 474,14*
Ähnlich
Iller Leiter
46201
ab € 147,50*
Ähnlich
Iller Leiter
46202
ab € 266,99*
Ähnlich
Iller Leiter
46203
ab € 291,39*
Ähnlich
Iller Leiter
46204
ab € 370,45*
Ähnlich
Iller Leiter
46205
ab € 475,15*
Ähnlich
Iller Leiter
6019
ab € 110,47*
Ähnlich
Iller Leiter
6020
ab € 123,59*
Ähnlich
Iller Leiter
46206
ab € 200,74*
Ähnlich
Iller Leiter
46207
ab € 95,35*
Ähnlich
Iller Leiter
40240
ab € 246,04*
Ähnlich
Iller Leiter
46208
ab € 81,84*
Ähnlich
Iller Leiter
6050
ab € 16,41*
Ähnlich
Iller Leiter
40040
ab € 366,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.