Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene 737,5mm silber 07750 L75 11LV 03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragschiene 737,5mm silber 07750 L75 11LV 03
Tragschiene 737,5mm silber 07750 L75 11LV 03
Artikel-Nr.:
     3517I-36352313
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7261300
EAN/GTIN:
     4018242431144
Suchbegriffe:
Tragschiene
Tragschiene Lichtbandsystem
tragschiene lichtband
tragschiene lichtbandsystem

Tragschiene 737,5mm silber 07750 L75 11LV 03

Tragprofil für E-Line 7751 Flex Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten. Zur elektrischen Verbindung der Lichtbandeinheiten untereinander ist das Verbindungssystem werkseitig vormontiert. Länge des Tragprofils: 737,5 mm.
Weitere Informationen:
Variabler Geräteträgerabstand:
ja
Mit Verdrahtung:
ja
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
4 mm²
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Silber
Länge:
738 mm
Breite:
68 mm
Höhe:
54 mm
Schutzklasse:
I
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 28,97*
€ 40,87*
€ 3,90*
ab € 29,62*
€ 42,11*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7271400
ab € 7,39*
Zubehör
TRILUX
7264900
ab € 1,24*
Zubehör
TRILUX
7221900
ab € 26,38*
Zubehör
TRILUX
7263500
ab € 8,48*
Zubehör
TRILUX
7263400
ab € 4,33*
Zubehör
TRILUX
7263300
ab € 4,35*
Zubehör
TRILUX
7264000
ab € 0,83*
Zubehör
TRILUX
7281600
ab € 18,48*
Zubehör
TRILUX
7281500
ab € 25,53*
Zubehör
TRILUX
7695500
ab € 18,48*
Zubehör
TRILUX
7695600
ab € 25,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.