Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAE-F Anschlußkabel 3m,sw,St/St 51233


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TAE-F Anschlußkabel 3m,sw,St/St 51233
TAE-F Anschlußkabel 3m,sw,St/St 51233
Artikel-Nr.:
     3517I-36357382
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51233
EAN/GTIN:
     4040849512339
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
TAE Kabel
Höreranschlusskabel

TAE-F Anschlußkabel 3m,sw,St/St 51233

TAE-F Anschlusskabel für DSL / VDSL, TAE-F-Stecker > RJ45-Stecker (8P2C), TAE-F Anschlusskabel zum Anschluss von DSL-Routern wie z.B. AVM Fritzbox, Twisted Pair Leitung geeignet für VDSL bis 100 Mbit
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
TAE F
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Länge:
3 m
Mantel-Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3559
€ 9,90*
ab € 1,47*
€ 2,32*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 1,64*
€ 2,58*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 1,71*
€ 2,69*
8 Tage
51
€ 5,99*
ab € 2,16*
€ 3,50*
€ 4,00*
ab € 1,74*
€ 5,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.