Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36366733 Herst.-Nr.: 20481 EAN/GTIN: 9120045475180 |
| |
|
| | |
| Endoskopkamerakopf 9 mm biegsam 20481 Kamera-Aufsatz biegsam Ø 9 mm für RUNPOCAM Anwendung: optimal für kurze Distanzen mit biegsamen Schwanenhals. Für Hohlwand-, Anlagen-, Maschinen-, Motoren-, Lüftungs-, Kontroll- oder Überprüfungsinspektionen. Uneinsichtliche Hohlräume, enge Winkel, Schächte, Kanäle, kleine Durchführungen und viele weiter Einsatzmöglichkeiten. Technische Daten: Länge: 0,8 m Kamerakopf: Ø 9 mm, Auflösung - 300. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 55,79* | € 71,16* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 57,13* | € 72,45* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 58,41* | € 73,68* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,20* | € 75,52* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,24* | € 75,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|