| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517I-36402651 Herst.-Nr.: 21820141 EAN/GTIN: 4024608020327 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SAT-Spezialkabel ws QUADRO-SAT 480 Ri100 4 Koax-Kabel können mühelos in einem Arbeitsgang verlegt werden. Eine Ader ist durchgehend gekennzeichnet. Lfd. Metermarkierung. Passender F-Stecker F58TW. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Innenleiter-Durchmesser: | 0,8 mm | Innenleiter-Material: | Kupfer | Außenleiter-Material: | Aluminium | Dielektrikum: | Polyethylen, geschäumt (Foam PE) | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Mantel-Farbe: | weiß | Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: | Eca | Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6: | ohne | Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |