| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36418573 Herst.-Nr.: X2314 EAN/GTIN: 4031136001148 |
| |
|
| | |
| Winkelwandhalter WWH 60 Feuerverzinkte Stahlkonstruktion und hervorragende Korrosionsbeständigkeit, so dass eine lange Lebensdauer im Außenbereich gewährleistet ist. Platte 200 x 200mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Wandhalterung | Mastrohrdurchmesser: | 48 mm | Abstand bezogen auf: | Wand | Abstand: | 60 cm | Werkstoff: | Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 40,43* | € 53,63* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 42,28* | € 55,89* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 44,14* | € 58,20* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,84* | € 61,65* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,46* | € 61,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|