Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemm-Prüfspitze KLEPS 60 rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemm-Prüfspitze KLEPS 60 rt
Klemm-Prüfspitze KLEPS 60 rt
Artikel-Nr.:
     3517I-36462196
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     973053-101
EAN/GTIN:
     4002044165918
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme

Klemm-Prüfspitze KLEPS 60 rt

Weitere Informationen:
Mit Koffer/Tasche:
nein
Stecktechnik:
4 mm
Max. Arbeitsspannung:
60 V
Strombelastbarkeit:
4 A
Messkreiskategorie:
CAT I
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,99*
€ 5,51*
1
€ 8,95*
ab € 4,75*
€ 5,55*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,02*
€ 5,56*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 5,32*
€ 7,68*
1 Tag
3
1
€ 4,99*
ab € 5,40*
€ 7,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934092101
ab € 6,01*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934064101
ab € 3,11*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934058101
ab € 2,90*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934091101
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.