Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel A++ 7mm FRNC ws TELASS3000 T500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Koaxialkabel A++ 7mm FRNC ws TELASS3000 T500
Koaxialkabel A++ 7mm FRNC ws TELASS3000 T500
Artikel-Nr.:
     3517I-36465201
Hersteller:
     bda connectivity
Herst.-Nr.:
     38620100
EAN/GTIN:
     4024608060378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel

Koaxialkabel A++ 7mm FRNC ws TELASS3000 T500

HF-Koaxialkabel zur Verteilung von analogen oder digitalen TV und Rundfunksignalen in terrestrischen, SAT und BK-Anlagen,UV-beständig, witterungsbeständig,dichtes Schirmgeflecht für besten Steckverbinderkontakt, halogenfrei vund schwer entflammbar
Weitere Informationen:
Innenleiter-Durchmesser:
1 mm
Innenleiter-Material:
Kupfer
Innenleiter-Oberfläche:
blank
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Außenleiter-Durchmesser:
4,5 mm
Außenleiter-Material:
Aluminium
Außenleiter-Oberfläche:
verzinnt
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen, geschäumt (Foam PE)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 653,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 1,30608* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 758,34*
€ 902,4246
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 752,55*
€ 895,5345
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 721,75*
€ 858,8825
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 698,45*
€ 831,1555
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 653,04*
€ 777,1176
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
bda connectivity
39220100
ab € 788,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.