Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UFO-Kopfstelle 18fach DVB-S(2)+2fach-Multi UFO IP512/CI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UFO-Kopfstelle 18fach DVB-S(2)+2fach-Multi UFO IP512/CI
UFO-Kopfstelle 18fach DVB-S(2)+2fach-Multi UFO IP512/CI
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-36467165
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     206500002
EAN/GTIN:
     4063242000197

UFO-Kopfstelle 18fach DVB-S(2)+2fach-Multi UFO IP512/CI

UFO 19-Series Kopfstelle 16fach-DVB-S2 und 2fach-Multi-DVB-S2 -T2 -C-Frontend, Eing. typ. 16x 950-2150 MHz, 2x 42-2150 MHz, DiSEqC 1.0, Ausg. typ. 18 x MPTS 512 x SPTS, 6x CAM-Steckplatz
Weitere Informationen:
Erweiterbar:
ja
Nachbarkanaltauglich:
ja
Stereo:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.071,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.354,22*
€ 6.371,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.296,52*
€ 6.302,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.144,99*
€ 6.122,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.079,33*
€ 6.044,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.071,78*
€ 6.035,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.