Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optisches Kabel 2mSC/APC-FC/UPC OSK2SCFC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optisches Kabel 2mSC/APC-FC/UPC OSK2SCFC
Optisches Kabel 2mSC/APC-FC/UPC OSK2SCFC
Artikel-Nr.:
     3517I-36467272
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     232624
EAN/GTIN:
     8424450208717
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

Optisches Kabel 2mSC/APC-FC/UPC OSK2SCFC

Vorkonfektionierte optische Patchkabel mit SC/APC-Stecker und FC/UPC-Stecker. Lieferung in Einzelverpackung
Weitere Informationen:
Faserart:
Singlemode
Anzahl der Fasern:
1
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
3 mm
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
APC-Version Anschluss 1:
ja
APC-Version Anschluss 2:
nein
Mantel-Farbe:
orange
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,70*
€ 6,98*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 4,82*
€ 7,15*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,86*
€ 7,20*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,26*
€ 7,72*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,32*
€ 7,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.