Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilverstärker ferngespeist MÜP1 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilverstärker ferngespeist MÜP1 F
Verteilverstärker ferngespeist MÜP1 F
Artikel-Nr.:
     3517I-36467948
Hersteller:
     ASTRO Strobel
Herst.-Nr.:
     00217018
EAN/GTIN:
     4026187195052
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverteilverstärker

Verteilverstärker ferngespeist MÜP1 F

Ferngespeister Verteilverstärker am Übergabepunkt, zum Aus- / Einkoppeln einer zweiten Stammleitung, Frequenzbereich Vorweg 85 - 1006 MHz, Frequenzbereich Rückweg 5 - 65 MHz, Verstärkung Vorweg 23 dB und 0 dB, Verstärkung Rückweg 20 dB und 0 dB, Ausgangspegel Vorweg max. 105 dBuV, Ausgangspegel Rückweg max. 114 dBuV, Messpunkt im Eingang 20 dB. Fernspeiseweiche und Steckernetzteil im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Ausgänge:
2
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Verteilverstärker
Netzteil:
ohne
Fernspeisbar:
ja
Entzerrer:
ja
Pegelsteller:
ja
Rückkanal:
aktiv
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 104,46*
€ 108,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 104,96*
€ 109,51*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,99*
€ 129,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,72*
€ 129,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,93*
€ 127,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,45*
€ 126,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,46*
€ 124,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.