Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel 0,6m F-St.105dB Class A+ ETF 600/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein ETF 600/S Koaxialkabel 0,6 m F-Typ Weiß
Kathrein ETF 600/S Koaxialkabel 0,6 m F-Typ Weiß
Artikel-Nr.:
     3517I-36467984
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     2040000013
EAN/GTIN:
     4063242000074
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel

Verbindungskabel 0,6m F-St.105dB Class A+ ETF 600/S

Anschlusskabel 0,6 m, Schirmung 105 dB, Klasse A Plus, F-Stecker schraubbar
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Antennenkabel
Länge:
0,6 m
Impedanz:
75 Ohm
Farbe:
weiß
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
F
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
F
Schirmungsmaß:
105 dB
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 3,63*
€ 4,41*
2 Tage
10
5
€ 4,95*
ab € 3,69*
€ 4,49*
2 Tage
10
1
€ 6,40*
ab € 3,75*
€ 4,75*
1
€ 4,00*
ab € 3,79*
€ 4,80*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,80*
€ 4,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.