Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UFOmini Kopfstelle 10fach Multi-DVB - DVB-C/CI UFO 87-10/CI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UFOmini Kopfstelle 10fach Multi-DVB - DVB-C/CI UFO 87-10/CI
UFOmini Kopfstelle 10fach Multi-DVB - DVB-C/CI UFO 87-10/CI
Artikel-Nr.:
     3517I-36468370
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     206500016
EAN/GTIN:
     4063242002924
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
dvb-t antenne kathrein
dvb-t antenne

UFOmini Kopfstelle 10fach Multi-DVB - DVB-C/CI UFO 87-10/CI

UFOmini Kopfstelle 8fach mit CI, Eingang typ. 4 x Sat ZF mit DiSEqC 1.0 und 1 x Multifrontend DVB-T T2, DVB-C, Frontend typ. 8fach-DVB-S S2 S2x, DVB-T T2, DVB-C, Backend typ. 10x DVB-C, TS-Proz., 6 x CI Entschluesselung, QAM-Modulator, Prog. ueber USW 800
Weitere Informationen:
Erweiterbar:
ja
Nachbarkanaltauglich:
ja
Stereo:
ja
Max. Anzahl aufbereitete Programme/Kanäle:
10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.101,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.142,05*
€ 3.739,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.138,13*
€ 3.734,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.120,11*
€ 3.712,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.110,33*
€ 3.701,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.101,74*
€ 3.691,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.