Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitbandverstärker 65 oder 204 MHz HV 422-65 Vario


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Breitbandverstärker 65 oder 204 MHz HV 422-65 Vario
Breitbandverstärker 65 oder 204 MHz HV 422-65 Vario
Artikel-Nr.:
     3517I-36469531
Hersteller:
     ASTRO Strobel
Herst.-Nr.:
     00217440
EAN/GTIN:
     4026187199326
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker

Breitbandverstärker 65 oder 204 MHz HV 422-65 Vario

Breitbandverstärker mit 65 oder 204 MHz Rückweg, Vorweg bis 1218 MHz, Verstärkung Vorweg 32 dB, Ausgangspegel Vorweg 104 dBuV, Verstärkung Rückweg 26 dB, Ausgangspegel Rückweg (204 MHz) 109 dBuV, Dämpfung im Vorweg 0 - 20 dB (Pad), Entzerrer im Vorweg Eingang 0 - 18 dB (Pad), Entzerrer im Vorweg Interstage 0 oder 7 dB (Jumper), Dämpfung im Rückweg (Eingang) 0 - 20 dB (Pad), Dämpfung im Rückweg (Ausgang) 0 - 20 dB (Pad), 20 dB Messpunkt im Ausgang (Vorweg und Rückweg), Konfiguration mittels Pads und Steckbrücken
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Hausanschlussverstärker
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
nein
Entzerrer:
ja
Pegelsteller:
ja
Rückkanal:
aktiv
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 90,30*
€ 115,24*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,39*
€ 115,35*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,24*
€ 137,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,00*
€ 136,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,90*
€ 123,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.