Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennensteckdose 3-Loch, Einzeldose GUT 103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antennensteckdose 3-Loch, Einzeldose GUT 103
Antennensteckdose 3-Loch, Einzeldose GUT 103
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-36481564
Hersteller:
     ASTRO Strobel
Herst.-Nr.:
     00540831
EAN/GTIN:
     4026187410988
Suchbegriffe:
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
SAT/TV/RF-Antennendose

Antennensteckdose 3-Loch, Einzeldose GUT 103

SAT / BK / GA-Stichleitungs-Anschlussdose, TV-Anschlussdämpfung 2 dB, 3-Loch, zum Empfang von terrestrischen, SAT-, Radio- und TV-Signalen, verbesserte EMV Class A + 10 dB (LTE safe), sonderkanal- und rückwegtauglich, schnelle und sichere Anklemmtechnik bei unterschiedlichen Kabeldurchmessern, Kabel-Knickschutz, Schraub- und Krallenbefestigung, Montage in 55er Wanddosen, 500 mA DC pass über F-Buchse, MADE IN GERMANY
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stichdose
Ausführung der Steckdose:
TV/RD/SAT
DAB+:
nein
Montageart:
Unterputz
Abdeckung:
ohne
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
2 dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
2 dB
Anzahl der Auslässe:
3
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,50*
€ 9,34*
2 Tage
105
€ 6,40*
ab € 6,51*
€ 9,36*
1 Tag
101
€ 5,90*
ab € 7,83*
€ 11,26*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.