Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzdeckel B24 LVN m.Fangschur 710636


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzdeckel B24 LVN m.Fangschur 710636
Schutzdeckel B24 LVN m.Fangschur 710636
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-36537634
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     710636
EAN/GTIN:
     4015609028184
Suchbegriffe:
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
schutzkappen steckverbinder

Schutzdeckel B24 LVN m.Fangschur 710636

WALTHER Schutzdeckel
aus Kunststoff
mit Fangschnur
und Längsverriegelungsnocken
für die Baureihe B24
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Dichtung:
nein
Mit Verlierschutz:
ja
Farbe:
grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 5,134*
€ 6,554*
10
Frei Haus
ab € 5,29*
€ 6,75*
26 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,43*
€ 6,96*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,01*
€ 7,27*
4 Tage
20
1
€ 5,90*
ab € 6,04*
€ 8,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,554*
€ 7,79926
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,074*
€ 7,22806
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,714*
€ 6,79966
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,134*
€ 6,10946
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther
710630
ab € 4,03*
Ähnlich
Walther
710632
ab € 4,37*
Ähnlich
Walther
710634
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.