| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36537707 Herst.-Nr.: 704310 EAN/GTIN: 4015609026975 |
| |
|
| | |
| Anbaugehäuse A10 26mm LVB 704310 WALTHER Anbaugehäuse Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 26mm mit Längsverriegelungsbügel aus verzinktem Stahl Schutzart: IP65 für die Baureihen A10 Und D15 Weitere Informationen: | | Breite: | 81 mm | Höhe: | 26 mm | Tiefe: | 30 mm | Ausführung des Gehäuses: | Anbaugehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Beschichtung Gehäuse: | pulverbeschichtet | Gehäusefarbe: | grau | Anordnung der Kabelzuführung: | oben | Bügellage: | Unterteil | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 5,76* | € 7,38* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,29* | € 7,61* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,31* | € 7,64* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,45* | € 7,84* | | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 6,18* | € 8,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|