Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse A3/A4 25,5mm LVB 704503


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse A3/A4 25,5mm LVB 704503
Anbaugehäuse A3/A4 25,5mm LVB 704503
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-36537798
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     704503
EAN/GTIN:
     4015609027040
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse walther
anbaugehäuse

Anbaugehäuse A3/A4 25,5mm LVB 704503

WALTHER Anbaugehäuse
Zink-Druckguss Gehäuse
der Höhe 25,5mm
gewinkelt
mit Längsverriegelungsbügel aus verzinktem Stahl
Schutzart: IP65
für die Baureihen A3,A4, A5 und D8
Montageausschnitt 21x21mm
Weitere Informationen:
Breite:
40,5 mm
Höhe:
25,5 mm
Tiefe:
38 mm
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,14*
€ 6,63*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,75*
€ 6,76*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,77*
€ 6,79*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 4,87*
€ 6,96*
1
€ 3,90*
ab € 5,51*
€ 7,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.