Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cekon-Stecker CTW 532/6H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cekon-Stecker CTW 532/6H
Cekon-Stecker CTW 532/6H
Artikel-Nr.:
     3517I-36550298
Hersteller:
     Elektra Tailfingen
Herst.-Nr.:
     55245
EAN/GTIN:
     4018325002438
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker

Cekon-Stecker CTW 532/6H

Isogekapselt
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IPX7
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,10*
€ 90,81*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 72,01*
€ 91,93*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,04*
€ 94,23*
Frei Haus
ab € 74,20*
€ 94,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,51*
€ 95,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektra
15334
ab € 77,62*
Ähnlich
Elektra Tailfingen
62879
ab € 4,14*
Ähnlich
Elektra Tailfingen
82183
ab € 26,52*
Ähnlich
Elektra Tailfingen
39202
ab € 107,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.