Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandstecker 16A,4p,6h,400V,IP44 3343


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandstecker 16A,4p,6h,400V,IP44 3343
Wandstecker 16A,4p,6h,400V,IP44 3343
Artikel-Nr.:
     3517I-36555267
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3343
EAN/GTIN:
     4015394194965
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Phasenwender
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker

Wandstecker 16A,4p,6h,400V,IP44 3343

16A4P 6H400V Wandstecker IP 44 mit Phasenwender
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
399..400 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 101,96*
€ 117,30*
1
€ 5,95*
ab € 101,61*
€ 117,41*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 103,54*
€ 119,18*
1
Frei Haus
ab € 106,12*
€ 122,19*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 114,86*
€ 122,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,30*
€ 139,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,80*
€ 134,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,30*
€ 130,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,96*
€ 121,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.