Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung 09000005106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung 09000005106
Kabelverschraubung 09000005106
Artikel-Nr.:
     3517I-36585507
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09000005106
EAN/GTIN:
     5713140001855
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
harting kabelverschraubung
kabelverschraubung

Kabelverschraubung 09000005106

Kabelverschraubung, Pg 29, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, Schlüsselweite: 41
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindelänge:
13 mm
Schlüsselweite:
41 mm
Sechskant Eckmaß:
50 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
19..29 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
€ 5,00*
ab € 5,625*
€ 7,865*
13 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 5,6725*
€ 7,9325*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 5,73849*
€ 8,02849*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 5,79*
€ 8,10*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 6,24*
€ 8,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,865*
€ 9,35935
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,635*
€ 9,08565
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,305*
€ 8,69295
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,855*
€ 8,15745
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,625*
€ 6,69375
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 15,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09000005031
ab € 0,8034*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.