Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandstecker 16A,3p,6h,230V,IP67 23568


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandstecker 16A,3p,6h,230V,IP67 23568
Wandstecker 16A,3p,6h,230V,IP67 23568
Artikel-Nr.:
     3517I-36587055
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     23568
EAN/GTIN:
     4015394044475
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker

Wandstecker 16A,3p,6h,230V,IP67 23568

16A3P 6H230V Wandstecker IP 67 mit Schutzkappe am Band mit Verschraubung M25 Zeichn. 2 MB 153 Flanschdichtung Zeichn. 13098
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Bemessungsspannung:
229..230 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 135,16*
€ 149,46*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 135,66*
€ 150,89*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 137,35*
€ 152,05*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 139,96*
€ 154,90*
1
Frei Haus
ab € 142,53*
€ 157,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,05*
€ 180,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,10*
€ 179,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,26*
€ 176,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,56*
€ 174,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,35*
€ 163,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.