Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkinnentaster unter Putz mit Dose 4752V000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkinnentaster unter Putz mit Dose 4752V000
Funkinnentaster unter Putz mit Dose 4752V000
Artikel-Nr.:
     3517I-36600580
Hersteller:
     Sommer
Herst.-Nr.:
     4752V000
EAN/GTIN:
     4015862047526

Funkinnentaster unter Putz mit Dose 4752V000

Funkinnentaster, es kann von einer Stelle, an der sich kein Stromanschluß befindet, per Funk eine Aktion ausgelöst werden. Es ist kein zusätzlicher Installationsaufwand erforderlich, Batterie 3 V, Type CR 2450, Abmessungen: 63mm tiefe Unterputzdose, Durchmesser: 68mm, Tasterausführung: offene Drahtanschlüsse, universell anschließbar
Weitere Informationen:
Rollingcode-System:
ja
Reichweite:
25 m
Anzahl der Befehle:
2
Mit Funkhandsender:
nein
Funktaster unter Putz:
ja
Funktaster auf Putz:
nein
Mit Funkcodiergerät:
nein
Stromversorgung:
Batterie
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 45,25*
€ 59,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,00*
€ 59,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,07*
€ 60,06*
€ 5,95*
ab € 46,69*
€ 60,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,40*
€ 63,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.