Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbau-Thermostat 0..50°C 60000634


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbau-Thermostat 0..50°C 60000634
Aufbau-Thermostat 0..50°C 60000634
Produktbild Ansicht oben
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     3517I-36651980
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60000634
EAN/GTIN:
     4053877007517
Suchbegriffe:
Aufbau Thermostatregler
Aufbauthermostat
aufbau thermostatregler

Aufbau-Thermostat 0..50°C 60000634

Durch sein schlagfestes Gehäuse mit hochwertigem Kunststoffdeckel und Aludruckguss Unterteil ist der 1-polige mechanische Aufbaubauthermostat sehr robust und kann auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Das verwendete Messsystem arbeitet nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip und kann bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 60 °C problemlos eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
nein
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Einstellbare Einschalttemperatur:
0 °C
Einstellbare Ausschalttemperatur:
50 °C
Schaltdifferenz der Temperatur:
0,75 °C
Geräteausführung:
Aufbaugerät
Ausführung des Sensors:
Stabfühler
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,25*
€ 318,71*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 272,25*
€ 321,13*
Frei Haus
ab € 297,64*
€ 350,56*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 306,03*
€ 362,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 346,21*
€ 409,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,13*
€ 382,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,09*
€ 382,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,86*
€ 373,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,50*
€ 357,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,25*
€ 323,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
60003174
ab € 39,42*
Zubehör
JUMO
60003175
ab € 63,34*
Zubehör
JUMO
60003176
ab € 75,46*
Zubehör
JUMO
60003177
ab € 19,14*
Zubehör
JUMO
60003205
ab € 58,21*
Zubehör
JUMO
60694002
ab € 104,19*
Zubehör
JUMO
60694004
ab € 28,75*
Zubehör
JUMO
60694015
ab € 85,64*
Zubehör
JUMO
60694017
ab € 28,81*
Zubehör
JUMO
60694028
ab € 65,00*
Zubehör
JUMO
60695002
ab € 64,20*
Zubehör
JUMO
60696013
ab € 70,38*
Zubehör
JUMO
60696023
ab € 77,43*
Zubehör
JUMO
60696033
ab € 89,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.