Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geeichte Stromwandler E16A1272.3 E1272.3 1000/5A K0.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geeichte-Aufsteckstromwandler EAST1272 1000/5A 10VA Kl. 0.5
Geeichte-Aufsteckstromwandler EAST1272 1000/5A 10VA Kl. 0.5
Geeichte-Aufsteckstromwandler EAST1272 1000/5A 10VA Kl. 0.5
Geeichte-Aufsteckstromwandler EAST1272 1000/5A 10VA Kl. 0.5
Geeichte-Aufsteckstromwandler EAST1272 1000/5A 10VA Kl. 0.5
Geeichte-Aufsteckstromwandler EAST1272 1000/5A 10VA Kl. 0.5
Geeichte-Aufsteckstromwandler EAST1272 1000/5A 10VA Kl. 0.5
Artikel-Nr.:
     3517I-36654275
Hersteller:
     Celsa Messgeräte
Herst.-Nr.:
     70017-4166
EAN/GTIN:
     9503488428157
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Geeichte Stromwandler E16A1272.3 E1272.3 1000/5A K0.5

Diese geeichten Aufsteckstromwandler (konformitätsbewertet) sind für Verrechnungszwecke geeignet. Die Bauart ist durch die Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) Braunschweig zugelassen. Diese Stromwandler-Type zeichnet sich derzeit durch die kompakteste Bauweise auf dem Markt aus. Die verschiedenen Baugrößen bieten wir mit Primär-Nennströmen 50 A bis 5000 A, Sekundär-Nennströmen 1 A oder 5 A und in den Klassengenauigkeiten 0,2s, 0,2, 0,5s, 0,5 an.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
10 VA
Genauigkeitsklasse:
0.5
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Höhe der Öffnung:
72 mm
Öffnungsbreite:
122 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,10*
€ 413,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,30*
€ 410,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,35*
€ 381,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,46*
€ 374,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,18*
€ 338,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.