Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftstromwächter LSW 3/20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     3517I-36656228
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     053055140000
EAN/GTIN:
     4017254109195
Suchbegriffe:
Industrierelais
Luftstrom-Sensor
Luftstromwächter
eberle luftstromwächter

Luftstromwächter LSW 3/20

Der Luftströmungswächter dient zur Überwachung von Lüftungs- Heizungs- und Klimaanlagen, sowie zur Überwachung in Schaltanlagen. Geeignet für AC 230V und einen Bereich von 1...20 m/sec. Der Fühler der über ein Kabel mit dem Messrelais verbunden ist, erfasst den Luftstrom und vergleicht ihn mit dem eingestellten Sollwert. Der Sollwert wird auf der Frontseite mit einem Schraubendreher eingestellt.
Weitere Informationen:
Messbereich:
1..20 m/s
Ablesbar:
ja
Mit Display:
nein
Differenz verstellbar:
ja
Differenzbereich/Schalthysterese:
0,05 m/s
Anzahl der Schaltstufen:
1
Differenz zwischen Schaltschritten:
1 m/s
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
thermisch
Material Sensor:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: industrierelais
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 235,30*
€ 265,22*
6 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 237,26*
€ 265,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 237,40*
€ 265,83*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 246,97*
€ 277,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 248,59*
€ 278,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,22*
€ 315,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,75*
€ 311,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,80*
€ 302,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,37*
€ 296,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,30*
€ 280,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eberle Controls
53059000000
ab € 142,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.