Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantel-Thermoelement EL=500 90/00068437


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantel-Thermoelement EL=500 90/00068437
Mantel-Thermoelement EL=500 90/00068437
Artikel-Nr.:
     3517I-36657507
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00068437
EAN/GTIN:
     4053877003274
Suchbegriffe:
Mantel-Thermoelemente
mantel thermoelemente

Mantel-Thermoelement EL=500 90/00068437

Das einsteckbare Mantel-Thermoelement mit 2,5 m langer Ausgleichsleitung eignet sich mit Hilfe des Seebeck-Effekts zur Temperaturmessung in flüssigen und gasförmigen Medien. Der erschütterungsfeste Aufbau garantiert eine lange Lebensdauer. Der gute Wärmeübergang zwischen Mantel und Thermopaar ermöglicht kurze Ansprechzeiten und hohe Messgenauigkeit.
Weitere Informationen:
Für Gas- und Ölbrenner:
nein
Geeignet für sonstige Anwendungsbereiche:
ja
Länge:
50 cm
Klasse Sensor:
Klasse 2
Temperatur:
-200..1200 °C
Mit Sackrohr:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 54,40*
€ 70,42*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 54,49*
€ 70,52*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,97*
€ 72,07*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 66,14*
€ 83,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
00049707
ab € 41,18*
Zubehör
JUMO
00049703
ab € 19,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.