Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiezähler 3P 5A LON 1E MID A9MEM3275


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energiezähler 3P 5A LON 1E MID A9MEM3275
Energiezähler 3P 5A LON 1E MID A9MEM3275
Artikel-Nr.:
     3517I-36659045
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9MEM3275
EAN/GTIN:
     3606480616525
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler

Energiezähler 3P 5A LON 1E MID A9MEM3275

Acti 9 iEM3000 Baureihe. iEM3275 Energiezähler, 3-phasig, erweiterte Messfunktion, 1E. COM LON, Eingang_K 1, MID Ja, max. Bemessungsstrom 1 / 5. Drehstromzähler für Wandlermessung x/1 A bzw. x/5 A bis 6300 A. Spannungswandler geeignet für Messungen >
480 V AC z. B. Mittelspannungsanwendungen. Anzeige vollgraphische LCD-Anzeige zur gleichzeitigen Klartextdarstellung von Menüpunkt/Messkategorie, Messwert, Einheit sowie aktivem Tarif.
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Nennspannung (Un) N-L:
100..277 V
Nennspannung (Un) L-L:
173..480 V
Frequenz:
50..60 Hz
Genauigkeitsklasse:
C
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,86*
€ 238,96*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 209,43*
€ 244,45*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 216,09*
€ 252,94*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 229,04*
€ 266,06*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 227,36*
€ 271,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,45*
€ 290,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,65*
€ 285,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,93*
€ 273,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,13*
€ 266,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,43*
€ 249,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.