Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzstromwandler AST #70030-4798


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzstromwandler AST P1257H 2000/1A 15VA Kl. 5P10
Schutzstromwandler AST P1257H 2000/1A 15VA Kl. 5P10
Schutzstromwandler AST P1257H 2000/1A 15VA Kl. 5P10
Schutzstromwandler AST P1257H 2000/1A 15VA Kl. 5P10
Artikel-Nr.:
     3517I-36663841
Hersteller:
     Celsa Messgeräte
Herst.-Nr.:
     70030-4798
EAN/GTIN:
     9503582883531

Schutzstromwandler AST #70030-4798

Dieser Schutzstromwandler wird zum Anlagenschutz in Verbindung mit den entsprechenden Schaltgeräten eingesetzt und ist in zahlreichen Schutzklassen erhältlich. Alle Ausführungen dieses Wandlers enthalten Doppel-Sekundärklemmen zum Kurzschließen der Sekundärwicklungen vor dem Öffnen des Sekundärstromkreises. Die plombierbaren Sekundärklemmenabdeckungen bestehen aus durchsichtigem Polycarbonat.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
2000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
15 VA
Genauigkeitsklasse:
sonstige
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Höhe der Öffnung:
72..127 mm
Öffnungsbreite:
72..125 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,26*
€ 338,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,29*
€ 333,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,90*
€ 315,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,54*
€ 310,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,72*
€ 274,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.