Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36666967 Herst.-Nr.: 049230 EAN/GTIN: 3245060492304 |
| |
|
| | |
| Analog-Zeitrelais 3-6-12min. 230V50Hz DuftiRex/49230 Legrand DuftyRex, Zeitrelais, elektronisch, Betriebsspannung: 230V 50/60 Hz, Nachlaufzeit: 3 - 6 - 12 Min., nachschaltbar, als Nachlaufschalter, z.B. für Lüfter in innenliegenden Räumen: Nach Ausschalten des Lichtes läuft der Lüfter noch die eingestellte Zeit nach und schaltet dan ab. Schaltausgang über Halbleiter. Schaltleistung: min. 10 VA, max. 200 VA, nur für z. Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 230 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 40,59* | € 44,23* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 35,89* | € 46,95* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 35,43* | € 47,63* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 36,58* | € 47,71* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 37,39* | € 48,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|