Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturwächter -10-40°C,EB-L 200mm 60001135


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturwächter -10-40°C,EB-L 200mm 60001135
Temperaturwächter -10-40°C,EB-L 200mm 60001135
Produktbild Ansicht oben
Artikel-Nr.:
     3517I-36667514
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60001135
EAN/GTIN:
     4053877007630
Suchbegriffe:
Aufbau Thermostatregler
Aufbauthermostat
Temperaturmessumformer
Temperatursensor

Temperaturwächter -10-40°C,EB-L 200mm 60001135

Durch sein schlagfestes Gehäuse mit hochwertigem Kunststoffdeckel und Aludruckguss Unterteil ist der 1-polige mechanische Aufbaubauthermostat sehr robust und kann auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Das verwendete Messsystem arbeitet nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip und kann bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 50 °C problemlos eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Einstellbare Einschalttemperatur:
-10 °C
Einstellbare Ausschalttemperatur:
40 °C
Schaltdifferenz der Temperatur:
1,5 °C
Geräteausführung:
Aufbaugerät
Ausführung des Sensors:
Stabfühler
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: temperaturmessumformer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 209,12*
€ 252,47*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 214,98*
€ 258,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 225,29*
€ 270,03*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 228,31*
€ 277,17*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 274,47*
€ 325,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,46*
€ 307,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,18*
€ 303,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,77*
€ 298,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,10*
€ 286,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,98*
€ 255,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
60003174
ab € 39,73*
Zubehör
JUMO
60003175
ab € 63,50*
Zubehör
JUMO
60003176
ab € 75,61*
Zubehör
JUMO
60003205
ab € 58,10*
Zubehör
JUMO
60694002
ab € 104,01*
Zubehör
JUMO
60694015
ab € 85,71*
Zubehör
JUMO
60694017
ab € 29,01*
Zubehör
JUMO
60694028
ab € 64,90*
Zubehör
JUMO
60696013
ab € 70,71*
Zubehör
JUMO
60696023
ab € 77,09*
Zubehör
JUMO
60696033
ab € 89,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.