| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36675812 Herst.-Nr.: 634077 EAN/GTIN: 4251317202809 |
|
|
| | |
| Leitungspeitsche 9m 634077 Leitungspeitsche als Geräteanschlussleitung, die den Abstand vom Antrieb (Betriebsmittel) bis zur festen elektrischen Anlage überbrückt für 230 V AC Sonnenschutzantriebe. Leitungspeitsche 4-polig mit Kupplung STAK3, offenes Ende mit Aderendhülsen. Verwendete Leitung: H05RR-F 4G0,75 sw, Typ WAREMA. Die Leitung ist halogenfrei, UV-beständig, ozonbeständig und für die ständige Verwendung im Freien zugelassen. Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | Aderendhülse | Anschluss 2: | sonstige | Steckverbindersystem systemgebunden: | ja | Ader-Zahl: | 4 | Leiternennquerschnitt: | 0,75 mm² | Länge: | 9 m | Mantelmaterial: | Gummi | Temperaturbeständigkeit: | -30..50 °C | Nennstrom: | 0 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 28,78* | € 40,01* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,78* | € 40,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|