| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36677677 Herst.-Nr.: 70030-2628 EAN/GTIN: 9503696943749 |
|
|
| | |
| Schutzstromwandler IB-5#70030-2628 Dieser Schutzstromwandler wird zum Anlagenschutz in Verbindung mit den entsprechenden Schaltgeräten eingesetzt und ist in zahlreichen Schutzklassen erhältlich. Alle Ausführungen dieses Wandlers enthalten Doppel-Sekundärklemmen zum Kurzschließen der Sekundärwicklungen vor dem Öffnen des Sekundärstromkreises. Die plombierbaren Sekundärklemmenabdeckungen bestehen aus durchsichtigem Polycarbonat. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schutzstromwandler | Primärer Bemessungsstrom In: | 500 A | Sekundärer Bemessungsstrom: | 5 A | Sekundäre Bemessungsscheinleistung: | 125 VA | Genauigkeitsklasse: | sonstige | Überstrombegrenzungsfaktor: | FS 5 | Geeicht: | nein | Mit Berührungsschutz: | ja | Höhe der Öffnung: | 11..21 mm | Öffnungsbreite: | 21..31 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| |