Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzgehäuse gr RAL7035 WSK 399 0003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzgehäuse gr RAL7035 WSK 399 0003
Ersatzgehäuse gr RAL7035 WSK 399 0003
Artikel-Nr.:
     3517I-36723583
Hersteller:
     WindowMaster
Herst.-Nr.:
     WSK 399 0003
EAN/GTIN:
     5706654001688

Ersatzgehäuse gr RAL7035 WSK 399 0003

Kunststoffersatzgehäuse für RWA-Bedienstellen Typ WSK mit Kunststoffgehäuse. Mit Schlüssel und Glass.
Weitere Informationen:
Meldeart:
sonstige
Höhe:
125 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
38 mm
Funksystem:
nein
Mit Glasscheibe:
ja
Mit Papierabdeckung:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 43,64*
€ 58,69*
Frei Haus
ab € 45,28*
€ 60,34*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.