Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wind-/Regensensor 24V WLA 330 0101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wind-/Regensensor 24V WLA 330 0101
Wind-/Regensensor 24V WLA 330 0101
Artikel-Nr.:
     3517I-36723592
Hersteller:
     WindowMaster
Herst.-Nr.:
     WLA 330 0101
EAN/GTIN:
     5706654001152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenmelder
Regensensor
Windsensor
Windwächter

Wind-/Regensensor 24V WLA 330 0101

Sensor kann direkt an die Steuereinheiten WUC 102, WUC 160 und an alle WSC 3XX / 4XX Zentralen (RWA-Steuereinheiten), sowie über das Sensor-Interface WLF 111 an die Steuereinheit WLC 100, angeschlossen werden. Versorgungsspannung: 18 - 35 V DC, Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Meldeart:
sonstige
Montageart:
Aufbau
Farbe:
sonstige
Höhe:
125 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
55 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: regensensor windowmaster, windsensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 338,42*
€ 402,27*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 339,34*
€ 402,87*
Frei Haus
ab € 341,31*
€ 406,27*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,27*
€ 478,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,01*
€ 473,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,64*
€ 449,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,25*
€ 434,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,42*
€ 402,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.