Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmittel 12V AC/DC BA15D10W12(VE25)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leuchtmittel 12V AC/DC BA15D10W12(VE25)
Leuchtmittel 12V AC/DC BA15D10W12(VE25)
Artikel-Nr.:
     3517I-36750629
Hersteller:
     Sirena
Herst.-Nr.:
     27785
EAN/GTIN:
     8010152277856
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d

Leuchtmittel 12V AC/DC BA15D10W12(VE25)

Weitere Informationen:
Lampenleistung:
10 W
Sockel:
BA15d
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 92,27*
€ 118,22*
Frei Haus
ab € 96,05*
€ 123,15*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,22*
€ 140,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,78*
€ 140,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,69*
€ 131,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,23*
€ 127,60
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,27*
€ 109,80
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,6908* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.