| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517I-36751311 Herst.-Nr.: 36204 EAN/GTIN: 4015162362046 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sirene mit Blinklicht 104dB, 12VDC, 200mA SA913FT Sirene mit Blinklicht (rot), zur Verdrahtung an eine Alarmanlage. Für den Inneneinsatz (außen an geschützter Stelle). Lautstärke: 104 dB(A). Spannungsversorgung: 12V DC, 200mA. Ansteuerung des Blinklichts ist getrennt möglich. Inkl. 2 Adern mit freien Enden (ca. 25cm Länge) und rückseitigem Sabotageschalter. Gewicht: 110g, Abmessungen: 74 x 120 x 40mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nennspannung: | 12 V | Stromart: | DC | Stromaufnahme: | 0,2 A | Kalottenfarbe: | rot | Leuchtmittel: | LED | Lautstärke: | 104 dB | Art des optischen Signals: | Blinklicht | Art des akustischen Signalgebers: | Schallgeber | Art des akustischen Signals: | Pulston |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, Blinkleuchte, Blinklicht, Innensirene, Alarmsirene, Sirene, Sirene mit Blinklicht, Warnlampe, Warnleuchte, innensirene indexa, innensirene, blinkleuchte led |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 17,57* | € 24,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 17,54* | € 24,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 37 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 17,74* | € 24,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 18,08* | € 24,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 18,52* | € 25,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|