| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36751835 Herst.-Nr.: 21001104000 EAN/GTIN: 4061131099567 |
| |
|
| | |
| Alarmblitzleuchte orange ABL 230 AC AM Die leistungsstarke 15J Blitzleuchte im Metallgehäuse mit oranger Haube - konstruiert für die Alarmierung im Außeneinsatz, in großen Hallen und Anlagen - Gehäuse und Befestigungswinkel aus robustem, eloxiertem Aluminium - aggressive Umweltbedingungen oder Schlagregen führen zu keiner Schädigung der Leuchte - schlagfeste Lichthaube aus Polycarbonat - bestens geeignet für harte Industrieumgebungen - Blitzröhre zusätzlich mit Stahlbügel gesichert - Lebensdauer: nach 8 Mio. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230 V | Stromart: | AC | Stromaufnahme: | 0,19 A | Schutzart (IP): | IP54 | Schutzart (NEMA): | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Metall | Leistung: | 15 J | Kalottenfarbe: | orange | Montageart: | Aufbau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 315,19* | € 374,45* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 311,71* | € 375,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 320,36* | € 378,14* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 338,17* | € 401,68* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 344,08* | € 405,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|