Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchttür-Steuerterminal AP 24V DC 1340-20-----F90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluchttür-Steuerterminal AP 24V DC 1340-20-----F90
Fluchttür-Steuerterminal AP 24V DC 1340-20-----F90
Artikel-Nr.:
     3517I-36752040
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     1340-20-----F90
EAN/GTIN:
     4042203205529
Suchbegriffe:
Türsteuerung

Fluchttür-Steuerterminal AP 24V DC 1340-20-----F90

Zur Steuerung von elektrischen Verriegelungselementen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen zugelassen gem. EltVTR
Weitere Informationen:
Montageart:
zum Anschrauben
Bedienelement:
Profilhalbzylinder
Versorgungsspannung:
24 V
Betriebsspannung:
24 V
Ausgangsspannung:
24 V
Stromaufnahme:
0,15 A
Max. Ausgangsstrom:
0,65 A
Anzahl der Steuereingänge:
3
Anzahl der Steuerausgänge:
2
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 455,19*
€ 529,19*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 460,84*
€ 534,27*
Frei Haus
ab € 466,30*
€ 539,53*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 472,63*
€ 548,72*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 493,76*
€ 570,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,27*
€ 635,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,67*
€ 632,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,89*
€ 612,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,76*
€ 592,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,84*
€ 548,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.