Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELSPRO Akkuhandleuchte Modell VULCAN LX-44003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELSPRO Akkuhandleuchte Modell VULCAN LX-44003
ELSPRO Akkuhandleuchte Modell VULCAN LX-44003
Artikel-Nr.:
     3517I-36752726
Hersteller:
     Elspro
Herst.-Nr.:
     LX-44003
EAN/GTIN:
     4065285109899
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe

ELSPRO Akkuhandleuchte Modell VULCAN LX-44003

Elspro ELSPRO Akkuhandleuchte LX-44003 - die ideale Kombination aus netzunabhängigem Betrieb und hoher Lichtleistung.
Weitere Informationen:
Aufladbar:
ja
Integrierte Ladevorrichtung:
nein
Hauptleuchtmittel:
Glühlampe
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
gelb
Geeignet für Notlicht:
nein
Nennspannung:
6 V
Blinklichtfunktion Hauptleuchtmittel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 349,72*
€ 414,14*
Frei Haus
ab € 351,71*
€ 418,29*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 427,97*
€ 502,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,14*
€ 492,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,64*
€ 486,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,95*
€ 458,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,35*
€ 446,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,72*
€ 416,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.