Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türöffner 118WDE FAFIX ohne Stulp 118WE-------A71


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türöffner 118WDE FAFIX ohne Stulp 118WE-------A71
Türöffner 118WDE FAFIX ohne Stulp 118WE-------A71
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-36762337
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     118WE-------A71
EAN/GTIN:
     4042203634589
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner

Türöffner 118WDE FAFIX ohne Stulp 118WE-------A71

Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung).
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Ausführung der Falle:
Radiusfalle
Bauform:
symmetrisch
Einbaulage:
universal
Höhe:
66 mm
Breite:
16 mm
Tiefe:
25,5 mm
Zusammenstellung:
Rahmenteil
Spannung:
10..24 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 50,04*
€ 64,20*
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 50,36*
€ 64,31*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 50,27*
€ 64,72*
Frei Haus
ab € 51,77*
€ 66,11*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,57*
€ 67,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.