Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal interface 2 inputs US/U 2.2 WEA 168 0101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal interface 2 inputs US/U 2.2 WEA 168 0101
Universal interface 2 inputs US/U 2.2 WEA 168 0101
Artikel-Nr.:
     3517I-36763571
Hersteller:
     WindowMaster
Herst.-Nr.:
     WEA 168 0101
EAN/GTIN:
     5706654307353
Artikeldatenblatt

Universal interface 2 inputs US/U 2.2 WEA 168 0101

Das Universal Interface hat zwei Kanäle als Schnittstelle für den bequemen Betrieb von Anlagen, über konventionelle Taster, Switches oder zum Auslesen von technischen binären Signalen, darüber hinaus ermöglicht es die Steuerung von LEDs, elektronischen Relais oder elektrothermischen Ventilantrieben, Bus-Spannung über den KNX-Bus, Leistungsaufnahme < ca.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Ethernet:
nein
Montageart:
Unterputz
Mit Busankopplung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 198,92*
€ 245,81*
Frei Haus
ab € 204,65*
€ 253,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,81*
€ 292,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,43*
€ 288,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,91*
€ 275,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,77*
€ 266,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,92*
€ 236,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.