| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36763642 Herst.-Nr.: 34FF--------E91 EAN/GTIN: 4042203104198 |
| |
|
| | |
| Türöffner 12V GS Universal 34FF--------E91 Türöffner 34FF ohne Schließblech, Für alle gängigen Schließbleche geeignet, Kombinierbar zu Schließblechen mit Fallenführung (Standard) ohne FaFix®, Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar Weitere Informationen: | | Ausführung: | Standardtüröffner | Zusammenstellung: | Rahmenteil | Spannung: | 12 V | Mit Arretierung: | nein | Mit mechanischer Entriegelung: | nein | Mit Rückmeldung: | nein | Öffnungsrichtung nach DIN: | links/rechts | Wassergeschützt: | nein | Montageart: | Einbau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 78,20* | € 99,17* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,29* | € 99,28* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 78,40* | € 99,42* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 78,49* | € 101,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,42* | € 103,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|