Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungleitung Winsta 3x2.5 5m hfr Cca sw GKWAD13050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-36764308
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     GKWAD13050
EAN/GTIN:
     4012740986861

Verbindungleitung Winsta 3x2.5 5m hfr Cca sw GKWAD13050

Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 5m, hfr, Cca, schwarz. Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Art der konfektionierten Leitung:
Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
Stecker
Leiterendenbehandlung:
unbehandelt
Gesamtlänge:
5000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 29,36*
€ 36,45*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 29,42*
€ 39,20*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 29,52*
€ 39,32*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 29,82*
€ 39,75*
1
€ 3,90*
ab € 30,27*
€ 40,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.