Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltrafo 230V 16VA 4-6-8VAC TS16/4-6-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-36764614
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSM228655R0812
EAN/GTIN:
     8012542286554
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
abb stotz s&j klingeltrafo
klingeltrafo

Klingeltrafo 230V 16VA 4-6-8VAC TS16/4-6-8

Transformatoren der Baureihe TS zur Versorgung mit Kleinspannung (SELV), geeignet für Lasten, die eine kurzzeitige Versorgung erfordern, insbesondere Türklingeln und Glockenspiele. Neben einer perfekten Isolation und Trennung zwischen Primär- und Sekundärkreis haben die TS-Transformatoren eine thermische Schutzeinrichtung im Sekundärteil integriert, die sie resistent gegen Kurzschlussströme macht (bedingt kurzschlussfest).
Weitere Informationen:
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
4 V
Sekundärspannung 2:
6 V
Sekundärspannung 3:
8 V
Sekundärstromstärke 1:
4 A
Sekundärstromstärke 2:
2,66 A
Sekundärstromstärke 3:
2 A
Max. Ausgangsleistung:
16 W
Max. Ausgangsstrom:
4 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 26,20*
€ 36,10*
11 Tage
unbekannt
6
€ 6,99*
ab € 29,68*
€ 36,52*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 26,77*
€ 36,90*
1
€ 3,90*
ab € 27,63*
€ 37,98*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,18*
€ 40,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.