| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36764750 Herst.-Nr.: 456741 EAN/GTIN: 4003189567414 |
| |
|
| | |
| Arbeitsleuchte mit Notlichtfunktion AccuLux SL8 LED Set Handscheinwerfer mit modernster LED- und Akku-Technologie. In Gebäuden oder Fahrzeugen montierbar. 3-stufig schaltbar: Hauptlicht, Pilotlicht und Blinklicht. Der Lithium- Eisenphosphat-Akku (LiFePO4) hat eine sehr geringe Selbstentladung und ist mit ca. 2000 Ladezyklen 4x langlebiger als herkömmliche Akkus. Gewicht 730 g. Technische Daten: Hauptlicht: Power LED mit ca. Weitere Informationen: | | Aufladbar: | ja | Integrierte Ladevorrichtung: | ja | Hauptleuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Nebenleuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Gehäusefarbe: | schwarz | Geeignet für Notlicht: | ja | Nennspannung: | 230 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 183,28* | € 219,50* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 172,10* | € 219,57* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 183,37* | € 220,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 188,20* | € 226,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 203,34* | € 243,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|