Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet 830 800N Boden/Wand 24V 220mm U-Taster 830-8BW2U---F90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet 830 800N Boden/Wand 24V 220mm U-Taster 830-8BW2U---F90
Magnet 830 800N Boden/Wand 24V 220mm U-Taster 830-8BW2U---F90
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-36767036
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     830-8BW2U---F90
EAN/GTIN:
     4042203424692
Suchbegriffe:
Türhaftmagnet
Türhaltemagnet
türhaftmagnet effeff

Magnet 830 800N Boden/Wand 24V 220mm U-Taster 830-8BW2U---F90

Haftmagnet mit Distanzhalter für Boden- und Wandmontage umbaubar mit Unterbrechertaste.
Weitere Informationen:
Spannungsart:
DC
Leistungsaufnahme:
1,08 W
Haftkraft:
800 N
Bauform:
rund
Montageart:
Aufbau
Mit Ankerplatte:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 138,66*
€ 165,70*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 138,81*
€ 166,30*
€ 5,95*
ab € 142,16*
€ 170,80*
Frei Haus
ab € 144,26*
€ 172,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 144,59*
€ 173,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,70*
€ 197,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,54*
€ 194,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,73*
€ 184,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,25*
€ 178,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,66*
€ 165,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSA ABLOY
1316-10------00
ab € 26,42*
Zubehör
ASSA ABLOY
1317-10------00
ab € 20,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.